• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Svejser-beskyttelsesjakke, Unisex-størrelse: L

Art.-nr.: 091435 L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

HOLEX I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke HOLEX

Normal herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse INT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
42 82 - 85 77 - 80 84 - 87 77 167 - 173
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 182 - 188
64 4XL 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 182 - 188
Undersætsig herrestørrelse
Ordrestørrelse DE Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Normal damestørrelse
Ordrestørrelse DE Størrelse INT Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 XS 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 164 - 176
36 S 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 164 - 176
38 M 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 164 - 176
40 L 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 164 - 176
42 L 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 164 - 176
44 XL 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 164 - 176
46 XL 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 164 - 176
2XL 113 - 118 97 - 101 116 - 119 164 - 176
3XL 119 - 124 102 - 106 120 - 123

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Tekstilsammensætning: 100 % læder
  • Materialegrammatur / vævstæthed: 1200
  • Norm: DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Køn Unisex
Tekstilsammensætning 100 % læder
Materialegrammatur / vævstæthed 1200 g/m2
Unisex-størrelse L
Norm DIN EN ISO 11611 Beskyttelse ved svejsning
Produkttype Svejsebeskyttelsesjakke

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 091435 L
EAN/GTIN 4067263449744
Producentnummer 091435 L
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Varme- og flammebestandigt tøj fremstillet af slidstærkt og smidigt oksespaltlæder i kombination med flammehæmmende stof. Elektrisk isolerede trykknapper og brandsikre burrelås-lukninger. Beklædning beskytter mod flammer, stænk af smeltet materiale og strålevarme under svejsning, slibning eller opfyring.
Svejser-beskyttelsesjakke med høj krave til at beskytte mod svejsestænk.
  • Dobbeltlæderforstærkning på trykknapstrimmel på forsiden.
  • Rummelig indvendig læderlomme.
  • Hals- og skulderforing af brandhæmmende bomuld.

Norm:

EN ISO 11611:2015 klasse 2 A1 + A2

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Beskytter mod identificerede farer ved svejsning, herunder flammer, stænk af smeltet materiale, strålevarme og kortvarigt elektrisk stød.
  • Hvis der en øget risiko for elektrisk stød eller spændingsførende dele, er det nødvendigt med en ekstra elektrisk isolering som angivet i EN ISO 11611 til beskyttelse mod spændingsførende elektriske ledere med op til 100 V = (DC).
  • Dette produkt kan bruges til alle lysbuesvejseprocesser som MMA, MIG/MAG, TIG, plasma-, mikro-, punkt- og gassvejsning samt plasma- og flammeskæring, mejsling, lodning og termisk lysbuesprøjtning.
  • Da anvendelserne er forskellige, er det brugerens ansvar at vælge det korrekte produkt til hver enkelt anvendelse.

Ukorrekt anvendelse
  • Må aldrig lægges på varme overflader.
  • Ikke til beskyttelse mod langvarigt høje spændinger.
  • Beskytter ikke mod stødfarer.
  • Beskytter ikke mod eksplosive stoffer eller ætsende væsker.
  • Må ikke dyppes i vand.
  • Må ikke anvendes i tilfælde af forurening med brændbare materialer.
  • Må ikke anvendes i rum med forhøjet lit i luften.
  • Den elektriske beskyttelse er reduceret, når tøjet er vådt, beskidt eller badet i sved.
  • Foretag ikke selv nogen ombygninger.