{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | ACTIVIQ | |
| Specialtjeneste | Tekstilforædling | |
| Køn | Herre | |
| Tekstilsammensætning | 35 % bomuld; 65% polyester | |
| Materialegrammatur / vævstæthed | 270 g/m2 | |
| Vask | 60 °C skånevask | |
| Blegning | Ingen blegning | |
| Kemisk rengøring | Skånsom rengøring med perchlorethylen | |
| Tørring | Skånsom tørring i tørretumbler (lav temperatur) | |
| Bøjle | Moderat varm, op til maks. 150 °C | |
| Farve | kornblå / sort | |
| Str. UK | 28R | |
| Str. US | 30/30 | |
| Størrelse ES | 38 | |
| Størrelse NL | 44 | |
| Konfektionsstørrelse DE | 44 | |
| Størrelse FR | 38 | |
| Størrelse IT | 38 | |
| Produkttype | Arbejdsbukser |
| Artikelnummer | 091212 44 | |
| EAN/GTIN | 4053813271026 | |
| Producentnummer | 2250 5365-4699-44 | |
| Producent/ansvarlig person | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu |