{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Pulsschlag | |
| Specialtjeneste | Tekstilforædling | |
| Køn | Herre | |
| Tekstilsammensætning | 35% bomuld; 65% polyester | |
| Materialegrammatur / vævstæthed | 260 g/m2 | |
| Vask | 60 °C farvet vask | |
| Blegning | Ingen blegning | |
| Kemisk rengøring | Rengøring med perchlorethylen | |
| Tørring | Skånsom tørring i tørretumbler (lav temperatur) | |
| Bøjle | Varm, op til maks. 200 °C | |
| Farve | mørkeblå / antracit | |
| Str. UK | 30R | |
| Str. US | 32/31 | |
| Størrelse ES | 40 | |
| Størrelse NL | 46 | |
| Konfektionsstørrelse DE | 46 | |
| Størrelse FR | 40 | |
| Størrelse IT | 40 | |
| Produkttype | Arbejdsbukser |
| Artikelnummer | 091162 46 | |
| EAN/GTIN | 4053813266039 | |
| Producentnummer | 2424 5353-4897-46 | |
| Producent/ansvarlig person | Paul H. Kübler Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Jakob-Schüle-Straße 11-25, 73655 PLÜDERHAUSEN, Deutschland, www.kuebler.eu |