Skjorte MULTISAFE Ternitz, Unisex, Mørk antracit, Størrelse 43-44

Art.-nr.: 09004-142-18 43-44
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 09004-142-18 43-44
EAN/GTIN 5707209776587
Producentnummer 09004-142-18 43-44
Producent/ansvarlig person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Høj beskyttelse på grund af antistatiske og flammehæmmende egenskaber
  • Moderne, tætsiddende pasform med masser af bevægelsesfrihed
  • Med skjult trykknappanel
  • Strop på ærmerne til fastgørelse af for eksempel en gasdetektor

Egenskab:

  • Moderne pasform
  • Antistatisk og flammehæmmende
  • Dobbelt syede sømme på ærmer og sider
  • Knappanel med skjulte knapper
  • Brystlommer med klap og skjulte trykknapper
  • Penneholder
  • Strop på ærmerne, f.eks.
  • B
  • Til en gasalarm
  • Ærmeåbninger, skjult
  • Manchetter med elastik
  • Stofsammensætning: 99% bomuld/1% kulfiber
  • Materialets gramvægt/stoftæthed: 185 g/m²
  • Lærredsvævet.
  • Krave omkreds: 44 cm / 17,5 tommer

Norm:

  • OEKO-TEX-STANDARD 100
  • DA 1149-3
  • DA 1149-5
  • EN ISO 11612 (A1, B1, C1)

Bemærk:

  • Delikat vask, maks. 60 grader C.
  • Må ikke klor
  • Tåler tørretumblere - begyndelsestemperatur maks. 60 grader
  • Strygning ved middeltemperatur, maks. 150 grader,
  • tåler normal rengøring