Luvfaste rengøringsklude, sæt Dispenserbøtte i 4 dele, Type: R

Art.-nr.: 089180 R
Sæt pris 4 styk (DKK 1,77 / 1 Abrisse)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
207 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Sæt pris 4 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Tidligere Tork-betegnelse Purotop
Servietter 4×200
Bredde 165 mm
Længde 300 mm
Passertilholder / dispenser dispenser
Produkttype Papirrengøringsservietter

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 089180 R
EAN/GTIN 7322540741209
Producentnummer 190492
Producent/ansvarlig person Essity Professional Hygiene Germany GmbH, Sandhofer Straße 176, 68305 MANNHEIM, Deutschland, www.essity.com

Betegnelse

Udførelse:

Rengøring er at fjerne pletter og snavs fra overflader, maskiner eller værktøj med klude, der anvendes tørt eller med vand, opløsnings- eller rengøringsmidler.
Tork fnugfrie rengøringsklude er robuste og fleksible. Da kludene leveres rullet i en spand, har du mulighed for at fremstille dine egne fugtige rengøringsklude med de kemikalier, du har brug for. Enkeltbladsudleveringen og det let aflåselige låg forhindrer, at rengøringskludene tørrer ud.
Drag fordel af de ikke-vævede Tork exelCLEAN®-rengøringsklude og opnå maksimal effektivitet i dit arbejdsmiljø.
Fås i lille pakke (089134 R) til udtagning af enkelte klude, som stor rulle (089135 R) eller i dispenserspand (089180 R).
Bredt udvalg af specialklude til gulvvask og rengøring. Hver klud er udviklet til en speciel opgave. Med den passende hygiejnedispenser får du et effektivt system.