• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Rund pensel, ⌀: 20mm

Art.-nr.: 087073 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 12 styk
    5,13 DKK / 1 styk
  • fra 24 styk
    4,27 DKK / 1 styk
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 12 styk
  • Bestillingstrin: 12 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.384 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Anvendelsesområde Dispersionsmaling; facademaling; vægmaling
Anvendelse Maling
Produkttype Rund pensel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 087073 20
EAN/GTIN 4013307300939
Producentnummer 83350210
Producent/ansvarlig person CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Betegnelse

Udførelse:

Rund pensel, „No Loss”, ekstremt robust PET-kunststofbørste, der sidder godt fast, forhindrer tab af børstehår.
Den runde WESTEX-pensel fås i diametrene 20, 25, 30, 35, 40 og 45 mm og er særdeles velegnet til maling med dispersions-, facade- og vægmaling. „No Loss“-teknologien sikrer en særlig lang levetid og forhindrer tab af børstehår takket være ekstremt robuste fastsiddende PET-kunststofbørstehår. Ideel til professionelle anvendelser både indendørs og udendørs.

Egenskaber:
  • Robuste PET-kunststofbørstehår.
  • Intet tab af børstehår („No Loss“).
  • Ergonomisk greb.
  • Velegnet til dispersions-, facade- og vægmaling.
  • Kan leveres i 6 diametre: 20 – 45 mm.


Plejeanvisninger:
Vi anbefaler følgende pleje for, at penslen bevarer sin kvalitet og form i lang tid:

1. Efter brug:
  • Fjern malingsrester straks efter maling.
  • Rengør penslen grundigt med vand (ved dispersionmaling) eller et egnet opløsningsmiddel.
  • Skyl til sidst efter med rent vand.
2. Tørring:
  • Form børstehårene tilbage til deres oprindelige form.
  • Lad penslen tørre hængende eller liggende – ikke stående på børstehårene.
3. Opbevaring:
  • Skal opbevares tørt og rent.
  • Skal beskyttes mod direkte sollys og varme.
4. Tip til lang levetid:
  • Behandl lejlighedsvist med penselplejeolie eller mild hårbalsam i tilfælde af hyppig brug.