{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Bæreevne WLL SF 5:1 | 0,25 t | |
| Gevind-⌀ | M8×1,25 | |
| Gevindlængde L | 17,5 mm | |
| Nøglestørrelse, indvendig sekskant S | 18 mm | |
| Højde, skruehoved A | 31 mm | |
| Højde, mellemstykke B | 30 mm | |
| Skruehoved-⌀ C | 30 mm | |
| Afstand, mellemstykkeøje D | 38 mm | |
| Øjevidde E | 27 mm | |
| Øjetykkelse F | 14 mm | |
| Anhugningsspiralbredde G | 53 mm | |
| Vægt | 0,3 kg | |
| Produkttype | Anhugningsspiral |
| Artikelnummer | 086454 M8X1,25 | |
| EAN/GTIN | 2050002053823 | |
| Producentnummer | QL.DSR M 8 | |
| Producent/ansvarlig person | LIFTEUROP S.A., Zone d'Activitès Salzbaach BP 100L, 9559 WILTZ, Luxembourg, www.lifteurop.com |