Præcisions-nivelleringssko KE, Maks. bæreevne: 2600kg

Art.-nr.: 086001 2600
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager

Vælg variant og styktal

Maks. bæreevne (kg) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Højde H 40 mm
Længde A 115 mm
Bredde B 115 mm
Belægning HB 5 mm
maks. nivelleringsområde (højdeudligning Ni) ±4 mm
Produkttype Antivibration, opstillingselement

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 086001 2600
EAN/GTIN 2050002075207
Producent/ansvarlig person EFFBE GmbH, Hanauer Landstrasse 16, 63628 BAD SODEN-SALMÜNSTER, Deutschland, www.effbe.de

Betegnelse

Udførelse:

Antivibrationssystemer til maskiner. Afkobling af vibrationsfølsomme maskiner og inventardele forbedrer processikkerheden og -præcisionen. De anvendte elastomerer dæmper lyd, vibrationer og stød og garanterer optimale resultater med lavere støjbelastning. Alle elementer kan nemt monteres og nivelleres.
Stabil nivelleringssko med skridsikker belægning, justering sker via en kile med tilhørende stilleskrue med fingevind på siden.

Anvendelse:

Til maskiner uden fastgørelsesmulighed eller maskiner, der kræver en specielt stabil opstilling.

Bemærk:

Maskin-opstillingselementer finder du under nr. 086002 – nr. 086006. På forspørgsel kan der leveres yderligere elementer til højere belastninger og specielle anvendelser.
Nivelleringssko med gennemgående skrue kan leveres på forespørgsel.