Fladgribermagnet med indvendigt gevind, neodym, ⌀: 6mm

Art.-nr.: 085924 6
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
444 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Nom. holdekraft 5 N
6 mm
Højde 4,5 mm
Højde med gevind 11,5 mm
Materiale, magnetkerne neodym
Materiale, overflade forzinket
Gevind M3
Gevindbøsning ja
maks. temperaturbestandighed 80 °C
Vægt 2,7 g
Produkttype Fladgribermagnet

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085924 6
EAN/GTIN 2050001737717
Producentnummer E770

Betegnelse

Udførelse:

  • Temperaturbestandig op til maks. 80 °C.
  • Forzinket overflade, magnetkerne i Neodym.
  • Afskærmet flad magnet med 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til gribere af hård ferrit.

Anvendelse:

Til fastspænding, montering og indbygning ved indpresning, indklæbning eller indstøbning.

Bemærk:

Skruekrog med udvendigt gevind under nr. 085921.