Cylinderlås forskellige låseprofiler, Kabinet-⌀: 30mm

Art.-nr.: 085880 30
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23.680 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kabinet-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kabinet-⌀ 30 mm
Bøjle-⌀ 5 mm
Materiale, hus Messing
Materiale, bøjle Stål, forkromet
Lås forskellige låseprofiler
klar til låseanlæg nej
passer til låseindsatser nej
Bøjle, hærdet ja
Bøjle, med dobbeltlås ja
med dækplade til nøglehul nej
Låseværk rustfri præcisionslås
Antal låse 1
Antal nøgler 3
Produkttype Hængelås

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 085880 30
EAN/GTIN 4045197442826
Producentnummer 085880 30
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Hængelås med rustfrit præcisionslåseværk, hærdet, forkromet stålbøjle med dobbelt lås.
Massivt messinghus.

Funktion:

Forskellig låseprofil betyder, at nøglen kun åbne og lukke én lås eller cylinder og kun er fremstillet i ét eksemplar.

Leveringsomfang:

Hængelås med 3 nøgler.