Højeffektiv skæreolie, tyktflydende, klorfri DAR 50 Visco, Indhold: 0,3l

Art.-nr.: 084220 0,3
Pris pr. 1 styk (DKK 356,23 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
236 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (l) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Mærkning af farlige stoffer: GHS02: Flamme

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse spraydåse
Sprøjtehoved Standard
Indhold 0,3 l
Farve lysegul
Kogepunkt -44 °C
Selvantændelsestemperatur 365 °C
Lagertemperatur 15 °C - 35 °C
Mærkning af farlige stoffer GHS02: Flamme
Produkttype Skæreolie / slibeolie

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 084220 0,3
EAN/GTIN 2050000966149
Producentnummer 5508422300
Producent/ansvarlig person Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Betegnelse

Udførelse:

Skæreolie til højeste krav. Blanding med normal, mineralsk skæreolie kan ikke anbefales (ikke med vandopløselig olie).
Påføres med pensel, spraydåse, forstøver eller smøreenhed.

Fordel:

Forøget værktøjsstandtid, skæreydelse og overfladekvalitet. Klorfri − der opstår ikke skadelige dampe, miljøvenligt.

Anvendelse:

Velegnet til universal spåntagning (fræsning, drejning, boring, gevindskæring, rivning, rømning savning) samt til omformning. Uundværlig ved arbejde med svært bearbejdeligt materiale som rustfrit og varmefast stål, nikkellegeringer, titan og lignende. Ideelt til uædle metaller.
Tyktflydende produkt på basis af mineralolie; ekstra velegnet tilgevindskælring, god hæfteevne.