{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Klæbebåndstype | enkeltsidet | |
| Bæremateriale | Fladcrepe | |
| Klæbemiddel | Naturgummi | |
| Klæbekraft på stål | 0,32 N/mm | |
| Strækevne | 10 % | |
| Trækstyrke | 3 N/mm | |
| Anvendelse | Samling; Fiksering; Maskering; Afdækning | |
| temperaturbestandig op til | 60 °C | |
| Med liner | nej | |
| Lagertemperatur | 20 °C | |
| Lager luftfugtighed | 50 % | |
| Mindst holdbar til | 12 måned | |
| Farve | natur | |
| Længde | 50 m | |
| Bredde | 18 mm | |
| Tykkelse | 0,14 mm | |
| Antal klæbebånd | 12 | |
| Produkttype | Klæbebånd |
| Artikelnummer | 083769 18X50 | |
| EAN/GTIN | 4062406242268 | |
| Producentnummer | 083769 18X50 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |