Professionel rengøringsklud, Farve: GREY

Art.-nr.: 083722 GREY
Rabat
63,70 DKK
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 2. jan. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8.907 styk på lager

Vælg variant og styktal

Farve Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 400 mm
Bredde 400 mm
Materiale Polyester/polyamid
Farve antracit
Udførelse Professionel polerklud
Produkttype Polerklud

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 083722 GREY
EAN/GTIN 4069515037662
Producentnummer 083722 GREY
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

De professionelle rengøringsklude er den ideelle løsning til krævende rengøringsopgaver inden for håndværk og industri. Takket være deres fine, stærkt absorberende fibre fjerner de ubesværet snavs, olie og fedt uden at beskadige følsomme overflader. De muliggør grundig rengøring med minimal brug af kemikalier, reducerer vandforbruget og imponerer med deres holdbarhed. Ideelle til genstridigt snavs.
  • Fremstillet af polyester og polyamid.
  • Kan vaskes ved op til 60°C.
  • Mål 400×400 mm.
Den professionelle polerklud fra GARANT kan bruges overalt og er det ideelle valg til krævende rengøringsopgaver i industri og håndværk. Takket være det tætte stof absorberer den ubesværet fugt, snavs, olie og fedt og sikrer grundig, stribefri rengøring på alle overflader. Dens høje sugeevne og holdbarhed gør den til en pålidelig hjælper i produktionsfaciliteter og værksteder.