{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Producentbetegnelse | SJ352 | |
| Klæbebåndstype | Burrelåsbånd | |
| Klæbemiddel | Syntesegummi | |
| Antal genlukninger | 5.000 | |
| temperaturbestandig op til | 50 °C - 90 °C | |
| Anvendelsesområde | Indendørs | |
| Lagertemperatur | 20 °C | |
| Lager luftfugtighed | 50 °C | |
| Mindst holdbar til | 12 måned | |
| Farve | sort | |
| Længde | 5 m | |
| Bredde | 25 mm | |
| Tykkelse | 3,6 mm | |
| Produkttype | Klæbebånd |
| Artikelnummer | 083691 SJ352D | |
| EAN/GTIN | 4001895502033 | |
| Producentnummer | 7000070522 | |
| Producent/ansvarlig person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |