• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Sæt med papirafdækningstape, Bredde×længde (mm×m): 19X50

Art.-nr.: 083645 19X50
Sæt pris 16 styk (DKK 0,27 / 1 Metre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
150 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde×længde (mm×m) Sæt pris 16 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse tesakrepp® 4329
Klæbebåndstype enkeltsidet
Bæremateriale Papir
Klæbemiddel Naturgummi
Klæbekraft på stål 0,28 N/mm
Strækevne 10 %
Trækstyrke 0,33 N/mm
Bemærk Kan rives af med hånden; Kan repulperes; Mulighed for påskrift
Anvendelse Afdækningsarbejder
temperaturbestandig op til 70 °C
Med liner nej
Lagertemperatur 15 °C - 35 °C
Lager luftfugtighed 50 % - 70 %
Farve gullig
Længde 50 m
Bredde 19 mm
Tykkelse 0,13 mm
Antal klæbebånd 16
Produkttype Klæbebånd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 083645 19X50
EAN/GTIN 4005801208446
Producentnummer 04329-00001-01
Producent/ansvarlig person tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Betegnelse

Udførelse:

tesakrepp® 4329 er en let kreppet papirafdækningstape. Produktet er tyndt og fleksibelt, har en god vådslibningsstyrke og en god lak- og fillerhæftning. Desuden er den også egnet til generelle afdækningsopgaver ved temperaturbelastninger op til 70 °C.

Bemærk:

Udløbsdatoen på tesa®-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.