{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Producentbetegnelse | duct tape 4662 | |
| Klæbebåndstype | enkeltsidet | |
| Bæremateriale | Tekstil | |
| Stoffinhed | 27 mesh | |
| Klæbemiddel | Naturgummi | |
| Klæbekraft på stål | 0,44 N/mm | |
| Strækevne | 18 % | |
| Trækstyrke | 3 N/mm | |
| Bemærk | blødt at påføre; Kan rives af med hånden; vandafvisende | |
| Anvendelse | Tætning; Samling; Fiksering; Emballering; Klæbning; Fastgørelse | |
| temperaturbestandig op til | 95 °C | |
| Med liner | nej | |
| Lagertemperatur | 15 °C - 35 °C | |
| Lager luftfugtighed | 50 % - 70 % | |
| Farve | sølvfarvet | |
| Længde | 50 m | |
| Bredde | 48 mm | |
| Tykkelse | 0,23 mm | |
| Produkttype | Klæbebånd |
| Artikelnummer | 083600 48X50 | |
| EAN/GTIN | 4042448392954 | |
| Producentnummer | 04662-00086-02 | |
| Producent/ansvarlig person | tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de |