Penselsæt 10 dele, Bredde: 9mm

Art.-nr.: 083555 9
Sæt pris 10 styk (DKK 5,46 / 1 styk)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9.004 styk på lager

Vælg variant og styktal

Bredde (mm) Sæt pris 10 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Pensellængde 130 mm
Bredde 9 mm
Anvendelsesområde Olier; fedt; smøremidler
Anvendelse Specialanvendelser
Produkttype Smørepensel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 083555 9
EAN/GTIN 2050000967801
Producentnummer 113/13
Producent/ansvarlig person Thomas Leiss Vertrieb, Hoerschelmannstraße 9, 81477 MÜNCHEN, Deutschland

Betegnelse

Udførelse:

Rene, hvide naturlige børstehår, skaft i aluminiumsrør.
Smørepenselsæt, 10 dele
Smørepenselsættet består af 10 pensler af høj kvalitet, som er specielt udviklet til påføring af olie, fedt og smøremidler. Penslerne har rene, hvide naturlige børstehår og et skaft af aluminiumsrør, som sikrer lang levetid og nem håndtering.

Tekniske data:
  • Anvendelsesområde: Olier, fedt, smøremidler.
  • Materiale: Hvide naturlige børstehår, greb af aluminium.

Særlige egenskaber:
  • Ideel til præcise smøreopgaver.
  • Robust og holdbar konstruktion.
  • Alsidig brug til forskellige specialanvendelser.

Leveringsomfang:

10× smørepensel.

Anbefaling:

Det er vigtigt at pleje smørepensler korrekt for at forlænge deres levetid og bevare deres funktionalitet. Her er nogle tips til pleje:
  1. Rensning efter brug: Vask penslerne grundigt efter hver brug. Brug varmt vand og en mild sæbe til at fjerne alle rester af smøremiddel.
  2. Undgåelse af deformation: Lad ikke penslerne ligge i væsker i længere tid, da det kan deformere børstehårene.
  3. Tørring: Det er bedst at tørre penslerne med hovedet nedad, så der ikke kommer rester ind mellem børstehårene og grebet. Alternativt kan du lægge dem på en klud, men undgå at stille dem med hovedet opad.
  4. Regelmæssig pleje: Brug særlig penselsæbe for at holde børstehårene smidige og bevare deres sugeevne.
  5. Opbevaring: Opbevar penslerne på et tørt sted, og undgå direkte sollys og varme, da det kan udtørre børstehårene.
Disse plejetips vil holde dine smørepensler i god stand i længere tid og klar til brug til enhver tid.