Kunststofbeholder med udløbsrør, Kapacitet: 125ml

Art.-nr.: 083532 125
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
376 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kapacitet (ml) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Kapacitet 125 ml
Samlet højde 90 mm
Samlet højde − ved udtrukket rør 220 mm
Bund-⌀ 51 mm
Materiale, beholder Kunststof
Materiale, udløbsrør Messing
Produkttype Oliesmører

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 083532 125
EAN/GTIN 4024937270158
Producentnummer 27015
Producent/ansvarlig person Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Betegnelse

Udførelse:

Elastisk tryksmører af polyethylen, der ikke kan gå i stykker, med udtrækkeligt messingolierør med drejelukning på rørspidsen. Rørføring med justeringsmøtrik.
Bestandig over for ethanol- og isopropanolbaserede desinfektionsmidler.