• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Sprøjtepistol 12:1

Art.-nr.: 083501
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

maks. udpresningstryk 250 kg
Udvekslingsforhold 12:1
Produkttype Sprøjtepistol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 083501
EAN/GTIN 4045197513465
Producentnummer 083501
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Robust udførelse med forstærket udveksling, trinløs tilspænding og patenteret Dripless-funktion (forhindrer drypning som følge af trykaflastning). Til 290 ml og 310 ml patroner (f.eks. nr. 083482 − 083495).