{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Producentbetegnelse | DP490 | |
| Kemisk basis | Epoxyharpiks | |
| Dynamisk viskositet | 52 mPas | |
| Form | fast | |
| Bearbejdningstemperatur | 20 °C - 25 °C | |
| Temperaturanvendelsesområde | -55 °C - 120 °C | |
| Håndfasthed efter | 240 min - 360 min | |
| Funktionsstyrke efter | 4 min - 6 min | |
| Egenskab | sej elastisk; vandbestandig; Bestandighed mod vind og vejr | |
| egnet til materiale | Kunststof; Metal; Træ | |
| Maks. spaltemål | 0,15 mm | |
| Trækstyrke | 0,06 N/mm2 | |
| Træktværkraft | 31 N/mm2 | |
| Overlapningsstyrke | 31 N/mm2 | |
| Farve | sort | |
| Påfyldningsmængde | 50 g | |
| Lagertemperatur | 15 °C - 25 °C | |
| Holdbarhed fra fremstillingsdato | 15 måned | |
| passende til hånddoseringspistol | 083373 | |
| passende til tilspændingsstempel | 083375 KOLBEN 3 | |
| passende til blanderør | 083383 MIXER | |
| Produkttype | Tokomponent-lim | |
| bestandig mod stød og vibrationer | ja |
| Artikelnummer | 083374 DP490 | |
| EAN/GTIN | 4054596678262 | |
| Producentnummer | 7100200499 | |
| Producent/ansvarlig person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de |