{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Producentbetegnelse | 53-14 | |
| Kemisk basis | anaerob methakrylat | |
| Dynamisk viskositet | 430 mPas - 630 mPas | |
| Tæthed | 1,1 g/cm3 | |
| Form | flydende | |
| Flammepunkt | 100 °C | |
| Temperaturanvendelsesområde | -55 °C - 150 °C | |
| Håndfasthed efter | 10 min - 20 min | |
| Funktionsstyrke efter | 1 h - 3 h | |
| Egenskab | fluorescerende under UV-lys | |
| egnet til materiale | Metal | |
| Til gevindtype | alle | |
| Til gevindstørrelse op til | M20 | |
| Til gevindstørrelse, tommer | 3/4 tommer | |
| Maks. spaltemål | 0,15 mm | |
| Styrkeklasse | Mellemfast | |
| min. løsdrejningsmoment | 8 Nm - 12 Nm | |
| Afmontering | med specialværktøj | |
| Farve | brun | |
| Påfyldningsmængde | 50 ml | |
| Lagertemperatur | 10 °C - 25 °C | |
| Holdbarhed fra fremstillingsdato | 12 måned | |
| Produkttype | Tætningsmiddel |
| Artikelnummer | 083322 53-14 | |
| EAN/GTIN | 8029822036051 | |
| Producentnummer | 53-14-050 | |
| Producent/ansvarlig person | WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de |