• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Gevindtætningsmiddel, 50 ml, Producent-ID: 572

Art.-nr.: 083321 572
Pris pr. 1 styk (DKK 5315,20 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
259 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producent-ID Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Mærkning af farlige stoffer: GHS07: Udråbstegn

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse LOCTITE 572
Kemisk basis Dimethakrylatester
Dynamisk viskositet 14.400 mPas - 28.600 mPas
Form pastøs
Flammepunkt 93 °C
Temperaturanvendelsesområde -55 °C - 150 °C
Håndfasthed efter 12 min
Funktionsstyrke efter 72 h
egnet til materiale Metal
egnet til anvendelsesområde Rørgevind; Forbindelsesstykker
Til gevindstørrelse op til M80
Til gevindstørrelse, tommer 3 tommer
Maks. spaltemål 0,1 mm
Styrkeklasse Mellemfast
min. løsdrejningsmoment 7 Nm
Farve hvid
Påfyldningsmængde 50 ml
Lagertemperatur 8 °C - 21 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato 24 måned
Mærkning af farlige stoffer GHS07: Udråbstegn
Produkttype Tætningsmiddel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 083321 572
EAN/GTIN 5010266572321
Producentnummer 791427
Producent/ansvarlig person Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Deutschland, www.loctite.de

Betegnelse

Udførelse:

Tætningsmidlerne erstatter pakgarn, tætningslister og pasta, er resistente over for gas, væsker, luft, vand, olie, kulbrinter og mange kemiske produkter. En komplet overfladekontakt sikrer 100% tæthed. Tilbagedrejning eller ændring af position kan til enhver tid foretages med almindeligt værktøj under monteringen før hærdning. Tætningsmiddelrester tilstopper ikke filtre og ventiler.

Anvendelse:

Langsomt hærdende, til fittings, haner og ventiler.

Bemærk:

Rengør gevinddele med universalrengøringsmiddel nr. 083391 og nr. 083392 før påføring af tætningsmiddel.