Sprøjtefedt White Lithium Grease, Indhold: 500ml

Art.-nr.: 083058 500
Pris pr. 1 styk (DKK 303,52 / 1 Litre)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    151,76 DKK / 1 styk
    (DKK 303,52 / 1 Litre)
  • fra 12 styk
    126,46 DKK / 1 styk
    (DKK 252,92 / 1 Litre)
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
617 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indhold (ml) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Mærkning af farlige stoffer: GHS02: Flamme; GHS07 Vigtigt; GHS09: Miljø

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udførelse spraydåse
Sprøjtehoved Standard
Indhold 0,5 l
Farve hvid
Kogepunkt 60 °C - 100 °C
Flammepunkt < 0 °C
Selvantændelsestemperatur 200 °C
vandopløselighed uopløselig
Mærkning af farlige stoffer GHS02: Flamme; GHS07 Vigtigt; GHS09: Miljø
Produkttype Smøremiddel

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 083058 500
EAN/GTIN 5412386004940
Producentnummer 30515-AD
Producent/ansvarlig person CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Betegnelse

Udførelse:

Universelt, hvidt sprøjtefedt med PTFE med høj hæfteevne. Beskytter og smører bevægelige dele og glideflader (f.eks. kæder, kuglelejer og hængsler) permanent, også ved maksimale belastninger (op til 120 °C). Vand- og højtryksbestandig.
Beskytter mod fugt. Nem bearbejdning, fordi den først er krybedygtig, hvorefter den tykner og hæfter. Forebygger skader som følge af slid og korrosion.

Bemærk:

Kan ikke leveres til alle lande. Kan ikke leveres som ekspreslevering.