{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Apparater, længde | 355 mm | |
| Apparater, bredde | 290 mm | |
| Apparathøjde | 320 mm | |
| Længde, indsætningskar | 240 mm | |
| Bredde, indsætningskar | 181 mm | |
| Rengøringskumme, længde | 297 mm | |
| Rengøringskumme, bredde | 238 mm | |
| Rengøringskumme, højde | 200 mm | |
| Kapacitet, rengøringskumme | 12 l | |
| Nominelt indhold | 9 l | |
| Varmeeffekt | 800 W | |
| Ultralyds-toppræstation | 800 W | |
| Energiforsyning | Eldrevet | |
| Nominel spænding | 230 V | |
| Effektforbrug | 1.000 W | |
| Udvidelsesmulighed, olieseparator | nej | |
| Udvidelsesmulighed, pumpefiltrering | nej | |
| Udvidelsesmulighed, skyllemodul | nej | |
| Udvidelsesmulighed, tørremodul | nej | |
| Vægt | 7,3 kg | |
| Produkttype | Ultralydsrenser |
| Artikelnummer | 082923 12 | |
| EAN/GTIN | 2050001962713 | |
| Producentnummer | 101640 + 100004 |