Lodderøgudsugning Easy Arm 1, Antal filtre/arme: 1

Art.-nr.: 082303 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal filtre/arme Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udsugningsvolumen pr. arm 110 m2/h
Samlet længde 255 mm
Totalbredde 255 mm
Samlet højde 470 mm
Vægt 7,5 kg
Energiforsyning Med kabel
Netfrekvens 50 Hz - 60 Hz
Netspænding 100 V - 240 V
Effektforbrug 40 W
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Produkttype Udsugningsanordning

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 082303 1
EAN/GTIN 4003008095326
Producentnummer 0CA10-001
Producent/ansvarlig person ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de

Betegnelse

Udførelse:

Høj udsugningseffekt − effektiv filterydelse − støjsvag drift. Procesluften filtreres i 3 trin:
  • Forfilter til støv og større partikler.
  • Kombifilter til mikropartikler.
  • Aktivkulfilter binder skadelige gasser.

Optisk og akustisk indikator for filterskift. Identiske filtre til EASY ARM 1 og EASY ARM 2. Interface til tilslutning af i-CON-loddestationer.
Systemet monteres med passende bordholder. Tilbehør som udsugningsarme og -dyser finder du i onlineshoppen under nr. 082306082313.