Ultralydsrenser Elmasonic Easy, Type: 1

Art.-nr.: 082003 1
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
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Elmasonic Easy 1L
Volumen 0,9 l
Apparater, længde 235 mm
Apparater, bredde 135 mm
Apparathøjde 200 mm
Længde, indsætningskar 155 mm
Bredde, indsætningskar 70 mm
Rengøringskumme, længde 185 mm
Rengøringskumme, bredde 80 mm
Rengøringskumme, højde 55 mm
Kapacitet, rengøringskumme 1 l
Varmeeffekt 60 W
Energiforsyning Med kabel
Nominel spænding 220 V - 240 V
Effektforbrug 30 W
Vægt 2 kg
anbefalet arbejdsvolumen 0,7 l
Produkttype Ultralydsrenser
Beskyttelsesklasse IP IP 20

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 082003 1
EAN/GTIN 4250004100626
Producent/ansvarlig person Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Betegnelse

Udførelse:

Til at fjerne olie, fedt, slibe og poleremidler, malingrester, flusmidler, oxiderede belægninger, tilkoksning og glødeskaller fra næsten alle overflader, også på svært tilgængelige steder, mens emnet, der renses, skånes optimalt. Anvend specielle rengøringsmidler afhængigt af tilsmudsning og aktivt stof. Den del, der skal rengøres, skal være helt omgivet af rengøringsmidlet.
Kraftige og gode for begyndere – ultralydsrenserne fra serien Elmasonic Easy.
  • 2 ultralydstilstande.
  • Temperaturen kan indstilles i trin på 5 °C.
  • Elektronisk vælgerkontakt og LED-display med alle driftstilstande.
  • Akustisk og visuel feedback om driftstilstanden.
  • Kar af trukket rustfrit stål.

Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ < 12 mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

Leveringsomfang:

Uden isætningskurv.

Bemærk:

Ultralydsrensemidler og korrosionsbeskyttelsesmidler findes under nr. 088015 - nr. 088019.
Den passende indsatskurv finder du under nr. 082102 str. 1 (Elmasonic Easy).