• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Gribetang, Længde: 170mm

Art.-nr.: 081610 170
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 170 mm
Hoved-⌀ 9 mm
Produkttype Gribetang

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081610 170
EAN/GTIN 4260131234897
Producentnummer 460/01
Producent/ansvarlig person Bauer & Böcker GmbH & Co. KG, Lange Straße 19, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.bauer-boecker.de

Betegnelse

Udførelse:

Med 3 gribekæber, som selv holder dele fast ved hjælp af fjedertryk. Kløerne kan åbnes til maks. 15 mm.
Fast skaft med clip.