{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Beskyttelsesklasse IP | IP 20 | |
| Lysnet | 50 lm - 100 lm | |
| Brændetid | 3 h - 6 h | |
| Energiforsyning | Akkudrevet | |
| Lyskilde | LED-modul | |
| Antal medfølgende akkuer | 1 | |
| Batteritype | Lithium-ion | |
| Totalbredde | 30 mm | |
| Vægt | 61 g | |
| Produkttype | Inspektionslampe |
| Artikelnummer | 081564 220 | |
| EAN/GTIN | 4067263252566 | |
| Producentnummer | 081564 220 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |