• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.
    • Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

LED-lommelygte, sort med batterier, Type: 265

Art.-nr.: 081533 265
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP X4

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP X4
Lysnet 190 lm
Brændetid 20 h
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 2
International konstruktionsstørrelse LR20
Samlet længde 265 mm
Hoved-⌀ 58 mm
Produkttype Lommelygte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081533 265
EAN/GTIN 4045197606778
Producentnummer 081533 265
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses, holdbar og robust LED-lommelygte i eloxeret aluminium. Nyeste LED-teknologi med fremragende lyseffekt.
  • Rullesikring.
  • Trykknap overtrukket med gummi.

Med lampehoved, der kan fokuseres.

Funktion:

IPX4: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger, men ingen beskyttelse mod fremmedlegemer eller berøring.

Leveringsomfang:

Inklusive batteri nr. 081557 LR20.