LED-pandelampe med batteri, Type: H7R-CORE

Art.-nr.: 081479 H7R-CORE
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
244 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse H7R Core
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Lysnet 600 lm
Lysnet, trin 2 15 lm
Lysnet Boost 1.000 lm
Brændetid 4 h
Lysvarighed, trin 2 65 h
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Hoved-⌀ 41 mm
Vægt 259 g
Produkttype Pandelygte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081479 H7R-CORE
EAN/GTIN 4058205020909
Producentnummer H7R-Core
Producent/ansvarlig person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Betegnelse

Udførelse:

Effektiv LED-pandelygte til professionel brug.
  • Drejeligt hoved og trinløs fokusfunktion.
  • Intuitiv betjening og trinløs dæmpning.
  • Udskifteligt, vaskbart pandebånd.
  • Ledlenser Connecting-system som ensartet grænseflade muliggør enkel håndtering med omfattende tilbehørssortiment.
Effektive pandelamper med intuitiv betjening og trinløs indstilling af lysstyrken, ekstremt høj beskyttelse mod støv og vand takket være Flex Sealing Technology Ledlenser Connecting-system som ensartet grænseflade muliggør enkel håndtering med omfattende tilbehørssortiment.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.