• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

LED-akku-stiftlampe, Type: 200

Art.-nr.: 081448 200
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
9.561 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 30

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 30
Lysnet 20 lm - 200 lm
Brændetid 1 h - 10 h
Energiforsyning Akkudrevet
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Samlet længde 173 mm
Totalbredde 17 mm
Vægt 56 g
Produkttype Lommelygte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081448 200
EAN/GTIN 4062406401900
Producentnummer 081448 200
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Ekstremt slank LED-akku-stiftlampe med robust og elegant aluminiumshus. Det trinløst dæmpbare hovedlys samt det kraftigt fokuserede LED-spot giver en optimal belysning under trange pladsforhold.
  • Stabil metalclips på bagsiden.
  • Kraftig magnet på lampefoden.
  • Altid styr på ladetilstanden takket være LED-displayets placering i midten.

Funktion:

IP30: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med ⌀ > 2,5 mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt og der er ingen beskyttelse mod vand.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-C-ladekabel.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til både industriel og privat brug.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes af børn.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys eller åben ild.
  • Må ikke længere benyttes, hvis kabinettet er beskadiget.
  • Kabinettet må ikke åbnes.
  • Lampen må kun fastgøres på tøj i slukket tilstand.