• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

LED-pandelygte med batteri, Type: 400

Art.-nr.: 081346 400
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
687 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 54
ATEX-zone Ingen
Lysnet 40 lm - 400 lm
Lysnet Boost 1.000 lm
Brændetid 2 h - 22 h
Brændetid med Boost 35 s
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Vægt 133 g
Produkttype Pandelygte

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081346 400
EAN/GTIN 4069515040822
Producentnummer 081346 400
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

LED-pandelampe med to forskellige lysvinkler (spot og flood) og en rødlysfunktion.

Leveringsomfang:

Inklusive ladekabel.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til både industriel og privat brug.
  • Støv- og stænkvandsbeskyttet iht. IP54.
  • Stødsikker iht. IK07.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes af børn.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys eller åben ild.
  • Må ikke længere benyttes, hvis kabinettet er beskadiget.
  • Til skift af akku må kabinettet kun åbnes på det dertil egnede sted.
  • Kabinettet må ikke åbnes i andre tilfælde.
  • Lyskilden må ikke udskiftes.