Line Light akku-inspektionslampe, Type: 465

Art.-nr.: 081341 465
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 65

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 65
ATEX-zone Ingen
Afstrålingsvinkel 75 grader
Lyseffekt 2,6 W
Lysnet 150 lm - 600 lm
Brændetid 1,5 h
Energiforsyning Akkudrevet
Lyskilde LED-modul
Farvetemperatur 6.000 K
Antal medfølgende akkuer 1
Batteritype Lithium-ion
Akku-kapacitet 2,6 Ah
Batterispænding 3,7 V
Samlet længde 357 mm
Hoved-⌀ 25 mm
Vægt 220 g
Produkttype Inspektionslampe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081341 465
EAN/GTIN 5708997352441
Producentnummer 03.5244
Producent/ansvarlig person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Betegnelse

Udførelse:

Line Light-arbejdsbelysningen er fremstillet af en ekstruderet akrylprofil med integreret linse (strålingsvinkel 75°) og dermed utrolig robust og slagfast. Med ekstra frontal lommelygte (150 lumen).
Lampen kan drejes i holderen og kan indstilles, så den ikke blænder.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Arbejdsbelysning med akku, strømforsyning, clipsholder med magnet og monterbar krog.