LED-fladelampe, Effektforbrug: 48W

Art.-nr.: 081274 48
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
53 styk på lager

Vælg variant og styktal

Effektforbrug (W) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 54
Nominel spænding 100 V - 240 V
Effektforbrug 48 W
Strålingsvinkel, indstillelig 100 grader
Lysnet 6.000 lm
Energiforsyning Med kabel
Samlet længde 318 mm
Totalbredde 117 mm
Samlet højde 310 mm
Tilslutningskabel, længde 5 m
Vægt 3.430 g
Produkttype Fladelampe

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081274 48
EAN/GTIN 5708997354537
Producentnummer 03.5453
Producent/ansvarlig person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Betegnelse

Udførelse:

Med integreret håndtag og fod til direkte montering af byggeprojektøren. To Schuko-stikkontakter muliggør hurtig og let tilslutning af elværktøj uden behov for et ekstra kabel.
Blændfri udgave uden skygge med stor lysspredning.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Passer til:

Trefodsstativ nr. 081252 str. 1,35-3.