{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Beskyttelsesklasse IP | IP 65 | |
| Lysnet | 1.000 lm - 10.000 lm | |
| Energiforsyning | Akkudrevet | |
| Antal medfølgende akkuer | 0 | |
| Batteritype | Lithium-ion | |
| Batterispænding | 12 V; 18 V | |
| Samlet længde | 305 mm | |
| Totalbredde | 125 mm | |
| Samlet højde | 290 mm | |
| Produkttype | Projektør |
| Artikelnummer | 081234 NOVA-10 | |
| EAN/GTIN | 5708997006733 | |
| Producentnummer | 03.6102C | |
| Producent/ansvarlig person | SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com |