{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Beskyttelsesklasse IP | IP 44 | |
| Slagfast og stænkvandsbeskyttet | Kategori 2 (K2) iht. BGI | |
| Netspænding | 230 V | |
| Nominel effekt, rullet ud | 3500 (16 A) W | |
| Kabelklasse | H07RN-F | |
| Kabelopbygning | 3G1,5 | |
| Materiale, kabel | Gummi-neopren | |
| Tromlemateriale | Kunststof-gummi | |
| Kabelfarve | sort | |
| Kabellængde | 33 m | |
| Antal stikkontakter | 4 | |
| Antal stikkontakter 230 V | 4 | |
| Diagnosesystem tilgængeligt | ja | |
| Energiforsyning | Med kabel | |
| Produkttype | Kabeltromle | |
| Antal stikkontakter type F | 5 | |
| Nom. strøm | 16 A |
| Artikelnummer | 081113 33N-4 | |
| EAN/GTIN | 4007123687503 | |
| Producent/ansvarlig person | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de |