Bit skruetrækkerbit 3 mm sekskantet C 6.3 L.25mm

Art.-nr.: 08090003
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
Typ Stykpris inkl. Moms
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 08090003
EAN/GTIN 4018754011063
Producentnummer 08090003
L-nummer L60010 3879
Producent/ansvarlig person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Egenskaber:
  • til skruer med indvendig sekskant
  • Udvendig sekskant DIN 3126 / ISO 1173
  • DIN ISO 2351-3 / ISO 2936

Egenskab:

  • Udvendig sekskant (tommer): 1/4
  • Udvendigt sekskantdrev: C 6,3
  • Længde mm (L): 25 mm
  • Nr.: 1300
  • Drivprofil: sekskant
  • Størrelse på outputprofil: 3 mm
  • Vægt: 4 g