• Kontoret og lageret holder lukket fra d. 23.12.2025 kl. 12.00 - 31.12.2025. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Sikkerhedskoblinger Indvendigt gevind, Indvendigt tilslutningsgevind: 1/2tommer

Art.-nr.: 080286 1/2
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager

Vælg variant og styktal

Indvendigt tilslutningsgevind (tommer) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Stålkobling
maks. driftstryk 16 bar
Indvendigt tilslutningsgevind 1/2 tommer
Gennemstrømningsværdi 2.250 l/min
Produkttype Kobling

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080286 1/2
EAN/GTIN 7391390292254
Producentnummer 303202205
Producent/ansvarlig person CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 TROISDORF-KRIEGSDORF, Deutschland, www.cejn.de

Betegnelse

Udførelse:

Trykluft-stålkoblingerne har så mange fordele sammenlignet med standardkoblinger i messing:
  • Enkel enhåndsbetjening med lav koblingskraft.
  • Høj gennemstrømningsrate takket være ekstremt lav tryktab.
  • Lang levetid takket være overfladebehandlede og hærdede komponenter med snævre produktionstolerancer.
  • Rentabilitet − tilbagebetalingstiden udgør maks. 2 år.

Sikkerhedskoblingen eSafe svarer til ISO-standard 4414 og EN 983. Der udluftes først (sikkerhed, pga. ingen omkringflyvende slangeender) og frakobles derefter. Ny, forbedret enhåndsbetjening.
Gennemstrømning: 2250 L/min, maks. driftstryk 16 bar.

Anvendelse:

Giver øget effekt, forbedret rentabilitet og højere sikkerhed i industrielle trykluftanlæg.

Bemærk:

CEJN-serien 320 svarer til eurostandard 7.6 (nom. ⌀ 7,6 mm, europrofil) og er kompatibel med alle almindelige systemer.