Blæsepistol, Længde blæserør: 100mm

Art.-nr.: 080125 100
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.176 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde blæserør (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Gennemstrømningsværdi ved 6 bar 250 l/min
Produkttype pistol

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080125 100
EAN/GTIN 4062406270650
Producentnummer 080125 100
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Blæsepistol af plast til trykluft med fast dyserør 100 mm ⌀ 6 mm, bøjet. Let doserbarhed og godt greb på grund af den rillede overflade.

Leveringsomfang:

Inklusive tilslutningsnippel str. 1/4 tomme, stål.

Bemærk:

Passende trykluftpistolholdere finder du under nr. 080263 H1 og 955750.