{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Kabinet, bredde | 310 mm | |
| Kabinet, dybde | 190 mm | |
| Kabinet, højde | 406 mm | |
| Materiale, hus | Kunststof | |
| Farve, hus | blå | |
| Tilslutning, udgang | 1/4 tommer | |
| maks. driftstryk | 16 bar | |
| Anvendelig slangelængde | 10 m | |
| Udvendig slange-⌀ | 12 mm | |
| Indvendig slange-⌀ | 8 mm | |
| Materiale, slange | Polyurethan | |
| Farve, slange | orange | |
| Oprulningsautomatik SCS | ja | |
| Egnet til | Trykluft | |
| Produkttype | Slangeopruller |
| Artikelnummer | 080078 10 | |
| EAN/GTIN | 4062406284671 | |
| Producentnummer | 080078 10 | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |