Trykluftexcentersliber CP7220CVE, Type: 7220CVE

Art.-nr.: 079654 7220CVE
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Trykluftdrevet
Producentbetegnelse CP7220 CVE
Tomgangsomdrejningstal 12.000 min-1
Maks. luftbehov 486 l/min
Slibetallerken-⌀ 150 mm
Afstand 2,5 mm
Vægt 1,6 kg
Arbejdsstøj 76 dB(A)
Maks. vibration iht. EN 1,4 m/s2
Produkttype Excenterslibere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 079654 7220CVE
EAN/GTIN 015451619435
Producentnummer 8941272203
Producent/ansvarlig person Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Betegnelse

Udførelse:

Trykluftexcentersliberen 079654 7220 CVE er specielt udviklet til industrielle slibe-, overfladebearbejdnings- og forpoleringsopgaver og giver en fremragende brugerkomfort med det bløde greb i håndfladeform.