{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
Energiforsyning | Trykluftdrevet | |
Udgangseffekt | 250 W | |
maks. omdrejningstal | 27.000 min-1 | |
Maks. luftbehov | 78 l/min | |
Tilslutningsgevind | NPT | |
Tryklufttilslutning | 1/4 tommer | |
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) | 10 mm | |
Spændepatron-⌀ | 6 mm | |
Vægt | 0,65 kg | |
Arbejdsstøj | 76 dB(A) | |
Maks. vibration iht. EN | 4,9 m/s2 | |
Længde | 275 mm | |
Produkttype | Ligeslibere |
Artikelnummer | 079457 7410 | |
EAN/GTIN | 015451781538 | |
Producentnummer | 8941074100 | |
Producent/ansvarlig person | Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com |