Trykluftvinkelsliber til 125 mm skive ⌀, med BSP-tilslutningsgevind, 1/4 tomme tryklufttilslutning

Art.-nr.: 079314 7550-A
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
16 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Energiforsyning Trykluftdrevet
Producentbetegnelse 7550-A
Udgangseffekt 840 W
maks. omdrejningstal 12.000 min-1
Maks. luftbehov 1.134 l/min
Tilslutningsgevind BSP
Tryklufttilslutning 1/4 tommer
Maks. vibration iht. EN 7 m/s2
Anbefalet slangestørrelse (indv. ⌀) 10 mm
Maks. skive-⌀ 125 mm
Vægt 1,6 kg
Arbejdsstøj 85 dB(A)
Produkttype Vinkelsliber

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 079314 7550-A
EAN/GTIN 015451748425
Producentnummer CP7550A
Producent/ansvarlig person Desoutter GmbH, Edmund-Seng-Straße 3-5, 63477 MAINTAL, Deutschland, www.desouttertools.com

Betegnelse

Udførelse:

Kompakt og kraftfuld vinkelsliber til optimale standtider ved krævende opgaver med op til 1000 timers serviceintervaller. Ergonomisk og vibrationsdæmpet håndtag. Beskyttelsesskærmen kan indstilles uden nøgle. M14 spindelgevind.