Stiftnøgler Matforkromet Stiftnøgle med kuglehoved 7.0 mm x 195 mm

Art.-nr.: 07922
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Produkttype Skruetrækkere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 07922
EAN/GTIN 4010995079222
Producentnummer 07922
L-nummer L60070 260
Producent/ansvarlig person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Anvendelse: Specielt til svært tilgængelige skruer.
  • Ekstra: Kuglehovedet gør det muligt at skrue i en vinkel på op til 25°.
  • Klinge: Krom-vanadium-stål, gennemhærdet, matforkromet.
  • I overensstemmelse med ISO 2936L.

Egenskab:

  • Værktøj til elektricitet: Nej
  • Selvbetjening - Emballage: Nej
  • ESD-artikel: Nej
  • Indvendig sekskant (mm): 7
  • Total længd (mm): 195
  • Længde Stiftlukningskniv (kort) (mm): 39
  • med batteri / genopladeligt batteri: Nej