• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Våd- og tørstøvsuger ATTIX, Producentbetegnelse: 44-2LICM

Art.-nr.: 078541 44-2LICM
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse 44-2LICM
Energiforsyning Med kabel
Effektforbrug 1.400 W
Beholdervolumen 42 l
Længde 565 mm
Bredde 385 mm
Højde 650 mm
Sugeslangelængde 4 m
Slange-⌀ 32 mm
Kabellængde 7,5 m
Antal turbiner 1
Luftvolumenstrøm 75 l/s
Vakuum 250 mbar
Udskilningsgrad 99,9 %
Arbejdsstøj 60 dB(A)
Automatisk tænding ja
Antistatisk system ja
Egnet til finstøv ja
Filterrengøring InfiniClean™ fuldautomatisk
Støvklasse − støvsuger L
Vægt 17,5 kg
Filtersystem Fladt foldefilterelement, PTFE
Bemærk Støvsuger til fint støv
Produkttype Våd- og tørsuger

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 078541 44-2LICM
EAN/GTIN 5711145271693
Producentnummer 107412107
Producent/ansvarlig person Nilfisk GmbH, Guido-Oberdorfer-Straße 2-10, 89287 BELLENBERG, Deutschland, www.nilfisk-alto.de

Betegnelse

Udførelse:

Robust og effektiv våd- / tørstøvsuger med fleksibelt slangetilslutningssystem (MultiFit) til løsning af professionelle rengøringsopgaver.Udskilningsgrad > 99,9 %.
  • Ekstremt støjsvag industristøvsuger med 42 l beholder, afvaskeligt fladt PTFE-foldefilter også til opsugning af fint støv.
  • InfiniClean fuldautomatisk filterrengøringssystem.
  • Softstart, omdrejningstalregulering.
  • Stikkontakt med automatisk tænding, antistatisk.

Leveringsomfang:

Inklusive sugeslange, buet håndrør, vådfilter og afvaskeligt filterelement (PET), slange- og ledningsholdere.
Inklusive afvaskeligt fladt PTFE-foldefilter M-klasse, antistatisk sugeslange ⌀ 32 mm, forlængerrør i rustfrit stål D 36 (3 × 350 mm), buet håndrør i rustfrit stål, adapterplade til værktøjsboks, industrigulvdyse 400 mm, universaldyse, sugepensel, fugedyse, antistatisk værktøjsadapter, trolleygreb til bekvem transport og sikker opbevaring.

Bemærk:

Andre sikkerhedsstøvsugere til alle fareklasser (sundhedsfarlige eller eksplosionsfarlige støvtyper) fås på forespørgsel (klasse L, M, H).