Elektrisk hæftepistol, Producentbetegnelse: J-150

Art.-nr.: 078410 J-150
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse J-150
Energiforsyning Med kabel
Maks. inddrivningsdybde for klammer 14 mm
Passende klammetype A, H, E
Vægt 1,2 kg
Udførelse Elektriske hæftepistoler
Netspænding 230 V
Netfrekvens 50 Hz
Produkttype Hæfteklammepistol
Nom. strøm 16 A

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 078410 J-150
EAN/GTIN 4009729077702
Producent/ansvarlig person Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland

Betegnelse

Udførelse:

Brugervenlig og ergonomisk professionel hæfteklammepistol til præcis inddrivning af fintråds- og fladtrådsklammer samt søm.
  • System til ifyldning nedefra, så det er hurtigt og nemt fylde efter.
  • Afstandsanslag til parallel anbringelse af klammerrækker.
  • Slagkraftindstilling.
  • Patenteret sikkerhedsoplåsning.
  • God adgang også under snævre pladsforhold.
  • Vindue til kontrol af resterende klammermængde.
Kraftig elektrisk tacker (230V/ 16A) til professionel fastgørelse af forskellige materialer.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter