Batteridrevet varmluftsblæser, Type: GHG18V50

Art.-nr.: 078334 GHG18V50
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
48 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Emballage: Systemkuffert (L-Boxx)
  • Passende akku, leverandør/akkutype/spænding: Bosch 18 V

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse GHG18V-50
Lufttemperatur 300 °C - 500 °C
Luftvolumenstrøm 175 l/min
Energiforsyning Akkudrevet
Antal temperaturtrin 2
Batteritype Lithium-ion
Batterispænding 18 V
Antal medfølgende akkuer 0
Vægt 590 g
Emballage Systemkuffert (L-Boxx)
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding Bosch 18 V
Produkttype Varmluftblæser

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 078334 GHG18V50
EAN/GTIN 4059952586694
Producentnummer 06012A6501
Producent/ansvarlig person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Betegnelse

Udførelse:

Batteridrevet varmluftsblæser med 2 temperaturtrin (300° / 500°)
  • Hurtig opvarmning til 300° på kun 6 sekunder.
  • LED-lys til belysning af arbejdsområdet.
  • Kompatibel med alle dyser til kabelbundne varmluftsblæsere fra Bosch.

Leveringsomfang:

Uden batteri, uden lader. Inkl. L-BOXX, reflektordyse og reduktionsdyse.

Bemærk:

Passende akkuer, startsæt og ladere til Bosch 18 V
systemet finder du under nr. 073851 – nr. 073858 og nr. 073863 – nr.
073867.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter