{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Emballage | Kuffert | |
| Producentbetegnelse | HM 2320 EKF | |
| Effektforbrug | 2.300 W | |
| Energiforsyning | Med kabel | |
| Lufttemperatur | 80 °C - 650 °C | |
| Luftvolumenstrøm | 150 l/min - 500 l/min | |
| Vægt | 960 g | |
| Udførelse | Sortiment | |
| Netspænding | 230 V | |
| Netfrekvens | 50 Hz | |
| Produkttype | Varmluftblæser |
| Artikelnummer | 078321 89672 | |
| EAN/GTIN | 4007841089672 | |
| Producent/ansvarlig person | Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland |