HM-rundsavsklinge kun til INOX ⌀ 355×25,4 mm til INOX, Antal tænder: 90

Art.-nr.: 078236 90
Nyt produkt
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
8 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal tænder Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Skæremateriale: HM

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HM
Klinge-⌀ D 355 mm
Borings-⌀ 25,4 mm
Passer til 078231 Str. 9435
egnet til materiale INOX
Antal tænder 90
Tandantal optimeret til materialetykkelse op til 2,5 mm
Skærebredde B 2 mm
Produkttype Rundsavklinge

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 078236 90
EAN/GTIN 4260052463895
Producentnummer 600570 NSF
Producent/ansvarlig person JEPSON Power GmbH, Ernst-Abbe-Straße 5, 52249 ESCHWEILER, Deutschland, www.jepson.de

Betegnelse

Udførelse:

Hårdmetalbestykket rundsavsklinge til præcise snit.
  • Arbejdssikkerhed: Tyndvægget, lav vibration, støjreduceret.
  • Meget lange standtider.
  • Høj skærekvalitet.
  • 5× efterslibning mulig.
  • Universelt anvendelig til stål, kunststoffer, ikke-jernholdige metaller (ikke nr. 078236).

Specielt til INOX, med belægning.

Bemærk:

Andre specialsavklinger f.eks. til aluminium eller INOX kan leveres på forespørgsel.