{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Emballage | Kuffert | |
| Producentbetegnelse | SSEP 1400 MVT | |
| Energiforsyning | Med kabel | |
| Effektforbrug | 1.400 W | |
| Slaglængde | 32 mm | |
| Slagtal | 0 min-1 - 2.800 min-1 | |
| Vægt | 4,6 kg | |
| Maks. vibration iht. EN | 12,9 m/s2 | |
| Bemærk | Metabo Quick | |
| Netspænding | 230 V | |
| Netfrekvens | 50 Hz | |
| Antivibrationssystem | ja | |
| Produkttype | Sav |
| Artikelnummer | 078222 SSEP1400 | |
| EAN/GTIN | 4007430292995 | |
| Producentnummer | 606178500 | |
| Producent/ansvarlig person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com |